{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | NT22APTE | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 300 W | |
Objem kontajnera | 22 l | |
Menovitý rozmer prípojky | 35 mm | |
Dĺžka | 380 mm | |
Šírka | 370 mm | |
Výška | 480 mm | |
Dĺžka sacej hadice | 1,9 m | |
Dĺžka kábla | 6 m | |
Počet turbín | 1 | |
Objemový prietok vzduchu | 71 l/s | |
Vákuum | 255 mbar | |
Pracovná hlučnosť | 72 dB(A) | |
Spínacia automatika | áno | |
Čistenie filtra | poloautomatické cistenie filtra ApClean | |
Prachová trieda - vysávač | L | |
Hmotnosť | 6,1 kg | |
Filtračný systém | patrónový filter | |
Zvláštnosť | kompaktný | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky |
078521 NT22APTE
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4054278287935
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
1.378-610.0
Kopírovať |
|
Výrobca | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |