Pre túto položku je dostupný iný variant:

Teplovzdušná pištoľ 008338

Č. pol.: 078321 008338
Zľava
466,59 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu HG 2620E
Príkon 2 300 W
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Teplota vzduchu 50 °C - 700 °C
Objemový prietok vzduchu 150 l/min - 500 l/min
Hmotnosť 840 g
Druh produktu Teplovzdušná pištoľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078321 008338
EAN/GTIN 4007841008338
Číslo výrobcu 008338

Popis

Prevedenie:

Elektronicky regulovaná teplovzdušná pištoľ s plynulou reguláciou prietoku vzduchu.
Vysokokvalitná tyčová teplovzdušná pištoľ HG 2620 E na profesionálne použitie.
  • Jednoducho vymeniteľný pripojovací kábel.
  • Vymeniteľné keramické kúrenie, životnosť cca 800 h.
  • Tlak vzduchu do 4000 Pa.
  • Nastavenie teploty 50 – 700 °C pomocou ovládacej páky.
  • Regulácia množstva vzduchu 150 – 500 l/min.
  • Ochrana proti opätovnému spusteniu.
  • Stupeň ochladenia.
  • LCD displej a ukazovateľ zvyškového tepla.

Použitie:

Na zváranie a nové tvary plastov, na zmršťovanie, odstraňovanie farby, spájkovanie, sušenie, rozmrazovanie.