{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | HG 2120EKF | |
Príkon | 2 200 W | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Teplota vzduchu | 80 °C - 630 °C | |
Objemový prietok vzduchu Úroveň 1 | 150 l/min | |
Objemový prietok vzduchu Úroveň 2 | 300 l/min | |
Objemový prietok vzduchu Úroveň 3 | 500 l/min | |
Hmotnosť | 850 g | |
Prevedenie | Sortiment | |
Druh produktu | Teplovzdušná pištoľ |
Číslo položky | 078321 006464 | |
EAN/GTIN | 4007841006464 | |
Číslo výrobcu | 006464 |