{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | TK 2320 EKF | |
Príkon | 2 300 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Teplota vzduchu | 80 °C - 650 °C | |
Objemový prietok vzduchu | 150 l/min - 500 l/min | |
Hmotnosť | 960 g | |
Prevedenie | Sortiment | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Druh produktu | Teplovzdušná pištoľ |
Číslo položky | 078321 89672 | |
EAN/GTIN | 4007841089672 |