{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | TK 2120 EKF | |
Príkon | 2 200 W | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Teplota vzduchu | 80 °C - 630 °C | |
Hmotnosť | 850 g | |
Prevedenie | Sortiment | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Druh produktu | Teplovzdušná pištoľ |
Číslo položky | 078321 89610 | |
EAN/GTIN | 4007841089610 |