Akumulátorová excentrická brúska s akumulátorom M18BOS125

Č. pol.: 077319 M18BOS125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Pepravný kufrík
    Označenie výrobcu M18BOS125-502B
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Druh batérie Li-Ion
    Počet obsiahnutých akumulátorov 2
    Kapacita akumulátora 5 Ah
    Napätie akumulátora 18 V
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
    Miera kmitania 14 000 min-1 - 24 000 min-1
    Zdvih kmitavého obvodu 2,4 mm
    ⌀ brúsneho taniera 125 mm
    Hmotnosť 1,6 kg
    Druh produktu Pneumatická excentrická brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 077319 M18BOS125
    EAN/GTIN 4058546221744
    Číslo výrobcu 4933464229

    Popis

    Prevedenie:

    Akumulátorová excentrická brúska M18, 6-úrovňové prednastavenie rýchlosti pre rýchlosť úberu špecifickú pre daný materiál. Nádoba na prach s integrovaným filtrom. 100 % systém kompatibilný s radom výrobkov Milwaukee® M18™. Brúsna podložka s 8 otvormi pre efektívne odsávanie prachu.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2 × 5,0 Ah li-ion akumulátora, vrecka na prach, odsávacieho adaptéra, 2 × brúsny papier.

    Poznámka:

    Vhodný brúsny kotúč so 8 otvormi, výrobok č. 567745 a ABRANET výr. č. 567802.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka