Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) 8-násobné dierovanie, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 40

Č. pol.: 567745 40
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,64 € / 1 ks
  • Od 50 ks
    0,54 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
Počet odsávacích otvorov 8
Pohonný stroj Pneumatická excentrická brúska
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 567745 40
Kopírovať
EAN/GTIN 4002748776588
Kopírovať
Číslo výrobcu 177658
Kopírovať
Výrobca Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 60 HRC
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 67 HRC
Použitie/[m/min]
 
INOX
Použitie/[m/min]
 
Ti
Použitie/[m/min]
 
CuZn
Použitie/[m/min]
 
Plast, sklolaminát
Použitie/[m/min]
 
Drevo
Použitie/[m/min]
 
Nátery
Použitie/[m/min]
 
Uni
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 - 800, s vrstvou stearanu) s vysokou pevnosťou a hustým posypom.
Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundu (A).
Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a samopriľnavá pre rýchlu výmenu kotúča.
S 8-násobným dierovaním pre Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 s odsávaním.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.
Na excentrické brúsky s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567885 / 567990. Maximálna obvodová rýchlosť 40m/s.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka