Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) 8-násobné dierovanie 60

Č. pol.: 567745 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,71 € / ks
  • Od 50 ks
    0,59 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 223 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 60
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov 125 mm
    Počet odsávacích otvorov 8
    Pohonný stroj Pneumatická excentrická brúska
    maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
    Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 567745 60
    EAN/GTIN 4002748776595
    Číslo výrobcu 177659

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Nátery
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsny papier Starcke 540 FK (F papier, zrno od 40 do 180), príp. Starcke 544 C3K (zrno 240 - 800, s vrstvou stearanu) s vysokou pevnosťou a hustým posypom.
    Vysoký brúsny výkon vďaka špeciálne ošetrenému korundu (A).
    Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a samopriľnavá pre rýchlu výmenu kotúča.
    S 8-násobným dierovaním pre Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 s odsávaním.

    Použitie:

    Univerzálne použiteľné na brúsenie kovu, neželezného kovu, laku, farby, dreva, platu.
    Na excentrické brúsky s brúsnymi taniermi na suchý zips, napr. č. 567885 / 567990. Maximálna obvodová rýchlosť 40m/s.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka