{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ABRANET® | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 180 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Pohonný stroj | Pneumatická excentrická brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |
Číslo položky | 567802 180 | |
EAN/GTIN | 6416868668032 | |
Číslo výrobcu | 5423205018 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET®, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 601 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Pneumatická excentrická brúska | Excentrická brúska |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnitosť | 180 | 180 |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ kotúčov | 125 mm | 150 mm |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom | Brúsny kotúč so suchým zipsom |