{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | MABASIC200 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 900 W | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 450 min-1 | |
Upínač nástrojov Rozmery | 19 mm Weldon | |
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele | 32 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
Dĺžka magnetického podstavca | 84 mm | |
Šírka magnetického podstavca | 168 mm | |
Pracovný zdvih | 160 mm | |
Hmotnosť | 12 kg | |
Dĺžka | 260 mm | |
Šírka | 160 mm | |
Výška | 360 mm | |
Druh produktu | Jadrová vŕtačka |
Číslo položky | 076535 MABASIC200 | |
EAN/GTIN | 4250187506604 | |
Číslo výrobcu | MABASIC200 |