Jadrová vŕtačka MAB485

Č. pol.: 076535 MAB485
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu MAB485
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 150 W
Rozsah otáčok 1. stupeň 50 min-1 - 250 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 100 min-1 - 450 min-1
Upínač nástrojov tvar MK2
Upínač nástrojov Rozmery 19 mm Weldon
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele 40 mm
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M16 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 18 mm
Maximálny ⌀ zahĺbenia 40 mm
Maximálny ⌀ trenia 18 mm
Dĺžka magnetického podstavca 84 mm
Šírka magnetického podstavca 168 mm
Pracovný zdvih 160 mm
Hmotnosť 13 kg
Dĺžka 295 mm
Šírka 175 mm
Výška 440 mm
Druh produktu Jadrová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 076535 MAB485
EAN/GTIN 4250187507564
Číslo výrobcu MAB485

Popis

Prevedenie:

  • Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
  • Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletné vedenie káblov v puzdre.
  • Prevodovka v olejovej vani.
Výkonné univerzálne stroje pre všetky typy materiálov na vŕtanie, rezanie závitov, vystružovanie a zahlbovanie. Chod doprava/doľava, elektronika ovládania celého hriadeľa, držiak nástrojov s bezkľúčovým rýchlovýmenným systémom vŕtania a tepelná ochrana umožňujú všestranné použitie. Vrátane jadrového vrtáka ⌀ 14/18/22 mm, hĺbka rezu 30 mm; vrátane rýchloupínacieho skľučovadla SSBF 1 − 16 mm. Adaptér závitníka M10/M12/M16.

Použitie:

Plynulá regulácia otáčok silne podradenými stupňami prevodovky umožňuje použitie závitových vrtákov, špirálových vrtákov, výstružníkov, výhlbníkov a jadrových vrtákov pre všetky druhy materiálov.

Rozsah dodávky:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, magnetického háku na triesky, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Poznámka:

  • Jednotlivé vŕtačky nájdete pod číslami 118780118825.
  • Jednotlivé vŕtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.
  • Jadrové vŕtačky na stlačený vzduch s normou ATEX na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka