{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Názov výrobcu | MAB455 | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 1 150 W | |
Rozsah rýchlosti 1. Prevodový stupeň | 250 min-1 | |
Rozsah rýchlosti 2. Prevodový stupeň | 450 min-1 | |
Forma skľučovadla nástroja | MK2 | |
Rozmer skľučovadla nástroja | 19 mm Weldon | |
Maximálne jadrové vŕtanie⌀ v oceli | 40 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 18 mm | |
Dĺžka magnetickej nohy | 84 mm | |
Široká magnetická základňa | 168 mm | |
Pracovný zdvih | 160 mm | |
Hmotnosť | 13 kg | |
Dĺžka | 295 mm | |
Šírka | 175 mm | |
Výška | 440 mm | |
Typ výrobku | Jadrová vŕtačka |
Číslo položky | 076535 MAB455 | |
EAN/GTIN | 4250187506369 | |
Číslo výrobcu | MAB455 |