{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Názov výrobcu | MAB1300 | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 2 300 W | |
Forma skľučovadla nástroja | MK4 | |
Rozmer skľučovadla nástroja | 19 mm, 32 mm Weldon | |
Maximálny výčapný⌀ v oceli | M42 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 45 mm | |
Maximálne zníženie⌀ | 80 mm | |
Maximálne trenie⌀ | 50 mm | |
Dĺžka magnetickej nohy | 120 mm | |
Široká magnetická základňa | 360 mm | |
Pracovný zdvih | 310 mm | |
Hmotnosť | 51 kg | |
Dĺžka | 495 mm | |
Šírka | 255 mm | |
Výška | 560 mm | |
Typ výrobku | Jadrová vŕtačka |
Číslo položky | 076535 MAB1300 | |
EAN/GTIN | 4250187507151 | |
Číslo výrobcu | MAB1300 |