LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora M18SLED

Č. pol.: 073211 M18SLED
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18SLED-0
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 1 250 lm
Svetelný tok Úroveň 2 1 200 lm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Hmotnosť bez batérie 1 000 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073211 M18SLED
EAN/GTIN 4002395287147
Číslo výrobcu 4933459159

Popis

Prevedenie:

Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s vysokou svietivosťou.
Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s technológiou TRUEVIEW™.
  • Sklopná hlava reflektora so svietivosťou až 1250 lúmenov.
  • Dosah 650 m.
  • 4 stupne svietenia pre maximálnu flexibilitu.

S režimom bodového a záplavového lúča.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Vhodné pro:

18 V akumulátory Milwaukee (Č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah dodávky:

Akumulátorové svietidlo bez akumulátora a nabíjačky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka