{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Označenie výrobcu | M18 HOSALC-0 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 34 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 6 000 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 4 000 lm | |
Svetelný tok Úroveň 3 | 1 700 lm | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 5 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 3 | 10 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED lampa | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Hmotnosť vrátane batérie | 11 100 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 073211 M18HOSALC | |
EAN/GTIN | 4058546340490 | |
Číslo výrobcu | 4933478116 |