LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora M18HOAL

Č. pol.: 073211 M18HOAL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18 HOAL
Svetelný tok 4 000 lm
Svetelný tok Úroveň 2 2 000 lm
Svetelný tok Úroveň 3 1 200 lm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073211 M18HOAL
EAN/GTIN 4058546340513

Popis

Prevedenie:

Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s vysokou svietivosťou.
  • LED reflektor s technológiou Trueview™ a 120° otočnou hlavou reflektora.
  • Hybridný zdroj energie: Prevádzka buď s 18 V akumulátorom alebo s káblom.

Vhodné pro:

18 V akumulátory Milwaukee (Č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah dodávky:

Akumulátorové svietidlo bez akumulátora a nabíjačky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka