{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Označenie výrobcu | M18AL-0 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 1 500 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 780 lm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Celková dĺžka | 220 mm | |
Hmotnosť bez batérie | 1 700 g | |
Druh produktu | Pracovné svietidlo |
Číslo položky | 073211 M18AL | |
EAN/GTIN | 4002395380534 | |
Číslo výrobcu | 4932430392 |