Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS18C2X

Č. pol.: 070222 BS18C2X
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: AEG typ B 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie AEG typ B 18 V
Označenie výrobcu BS 18 C2X
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora 4-pólový motor
maximálny krútiaci moment tvrdý 50 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 450 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 800 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 45 mm
Hmotnosť 1,7 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
typické použitie Strong
vhodné pre materiál Drevo; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 18V
USP2 upínacie skľučovadlo FIXTEC, s funkciou Softgrip

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070222 BS18C2X
EAN/GTIN 4058546010843
Číslo výrobcu 4935459423

Popis

Prevedenie:

AEG – Akumulátorový vŕtací skrutkovač
  • Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač s P/L chodom.
  • Rýchloupínacie vŕtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.
  • Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • 23-stupňové nastavenie uťahovacieho momentu plus stupeň vŕtania.
  • Upínacie skľučovadlo 13 mm.
  • 4-pólový motor pre maximálny výkon pri kompaktnej konštrukcii.

Výhoda:

23-stupňové nastavenie uťahovacieho momentu.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× akumulátora 2,0 Ah, nabíjačky a prepravného kufríka.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073820 a č. 073846 - č. 073848.
Vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a č. 073844.