Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS18SBL2-2

Č. pol.: 070222 BS18SBL2-2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: AEG typ B 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie AEG typ B 18 V
Označenie výrobcu BS 18 SBL2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor Subcompact
maximálny krútiaci moment tvrdý 65 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 450 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 1 750 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 40 mm
Hmotnosť 1,3 kg
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
typické použitie Strong
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 18V
USP2 upínacie skľučovadlo FIXTEC, s funkciou Softgrip

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070222 BS18SBL2-2
EAN/GTIN 4058546403416

Popis

Prevedenie:

AEG – Akumulátorový vŕtací skrutkovač
  • Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač s P/L chodom.
  • Rýchloupínacie vŕtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.
  • Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
Bezkefový motor Subcompact Motor s krútiacim momentom až 65 Nm. 24-stupňové nastavenie uťahovacieho momentu.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× akumulátora 18 V/2,0 Ah, nabíjačky, prepravného kufríka.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073820 a č. 073846 - č. 073848.
Vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a č. 073844.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka