Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS18C3BL4

Č. pol.: 070222 BS18C3BL4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu BS18C3BL-402C
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
maximálny krútiaci moment tvrdý 110 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 500 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 0 min-1 - 2 100 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 65 mm
Hmotnosť 5,88 kg
typické použitie Heavy Duty
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 18V
USP2 upínacie skľučovadlo FIXTEC, s funkciou Softgrip

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070222 BS18C3BL4
EAN/GTIN 4058546362188

Popis

Prevedenie:

AEG – Akumulátorový vŕtací skrutkovač
  • Robustný, praktický 2-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač s P/L chodom.
  • Rýchloupínacie vŕtacie skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.
  • Rukoväť s mäkkou rukoväťou pre vysoký používateľský komfort.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • 13 mm kovové skľučovadlo.
  • 24-stupňové nastavenie uťahovacieho momentu.
  • Mimoriadne praktické a ľahké.
  • Kovové teleso prevodovky

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítium-iónového akumulátora SHD 18V/4,0 Ah, nabíjačky, spony na opasok, prepravného kufríka.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073820 a č. 073846 - č. 073848.
Vhodné nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073841 a č. 073844.