Akumulátorový vŕtací skrutkovač 711SET

Č. pol.: 070200 711SET
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: napätie Fein typ E 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie napätie Fein typ E 18 V
Označenie výrobcu ASCM 18 QMSET
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 6 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 46 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 90 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 400 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 800 min-1
maximálne otáčky 3. stupeň 1 950 min-1
maximálne otáčky 4. stupeň 3 850 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 25 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 50 mm
Hmotnosť 2 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
typické použitie Heavy Duty
vhodné pre materiál Drevo; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 4-stupňová prevodovka. 18V
USP2 vhodné na drevo a oceľ, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, bez akumulátora

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070200 711SET
EAN/GTIN 2050002046481

Popis

Prevedenie:

2- a 4-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač
  • Pre presné výsledky vŕtania a doťahovania skrutiek.
  • Elektronická regulácia otáčok pre plynulé a bezpečné vŕtanie a skrutkovanie, otáčanie vpravo/vľavo.
  • Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.
  • Dobrá vyváženosť hmotnosti a ergonómia s vložkami Softgrip pre trvalé použitie nevytvárajúca únavu.
  • Maximálny pracovný pokrok s akumulátormi AMPShare 18 V ProCore: Technológia COOLPACK 2.0 zaručuje o 135 % dlhšiu výdrž akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.

Výhoda:

Patentovaná 4-prevodová prevodovka.

Rozsah dodávky:

Rozsiahla profesionálna súprava na rezanie závitov ideálna na obrábanie kovov.
  • QuickIN držiak bitov (1/4 palca).
  • QuickIN adaptér závitníka s 2 upínačmi.
  • QuickIN adaptér zásuvného orecha.
  • Uhlová hlava.
  • Nabíjačka a 2 x akumulátor.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíjačky a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073851073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka