Základná súprava akumulátorov, Typ: 92604323

Č. pol.: 073832 92604323
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 92604323
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 6 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre prístroje Fein 18V
Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073832 92604323
EAN/GTIN 4014586892788
Číslo výrobcu 92604323010

Popis

Prevedenie:

Lítium-iónový akumulátor s indikátorom stavu nabitia a technológiou FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. 100 % kompatibilita so všetkými 12 V akumulátorovými nástrojmi FEIN, ako aj 18 V akumulátorovými nástrojmi s rozhraním MultiVolt.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchlonabíjačky.
2× lítiovo-iónový akumulátor 18 V / 6,0 Ah, rýchlonabíjačka ALG 80 BC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka