Základná súprava akumulátorov, Typ: 92604325

Č. pol.: 073832 92604325
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Názov výrobcu 92604325
Počet batérií v cene 2
Typ batérie Li-Ion
Kapacita batérie 5,2 Ah
Napätie batérie 18 V
vhodné pre prístroje Fein 18V
Typ výrobku Akumulátor vrátane nabíjačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073832 92604325
EAN/GTIN 4014586892900
Číslo výrobcu 92604325010

Popis

Prevedenie:

Lítium-iónový akumulátor s indikátorom stavu nabitia a technológiou FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. 100 % kompatibilita so všetkými 12 V akumulátorovými nástrojmi FEIN, ako aj 18 V akumulátorovými nástrojmi s rozhraním MultiVolt.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchlonabíjačky.
2× lítiovo-iónový akumulátor 18 V / 5,2 Ah, High Power, rýchlonabíjačka ALG 80 BC.