{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Zodpovedajúca batéria - dodávateľ / typ batérie / napätie | napätie Fein typ E 18 V | |
Názov výrobcu | ASCM 18 QMSelect | |
Dodávky energie | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet batérií v cene | 0 | |
Typ batérie | Li-Ion | |
Napätie batérie | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
Maximálny krútiaci moment mäkký | 45 Nm | |
Maximálny krútiaci moment je tvrdý | 90 Nm | |
Maximálna rýchlosť 1. Prevodový stupeň | 400 min-1 | |
Maximálna rýchlosť 2. Prevodový stupeň | 800 min-1 | |
Maximálna rýchlosť 3. Prevodový stupeň | 1 950 min-1 | |
Maximálna rýchlosť 4. Prevodový stupeň | 3 850 min-1 | |
Upínací rozsah rýchloupínacieho skľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ v oceli | 25 mm | |
Maximálna špirálová vŕtačka⌀ do dreva | 50 mm | |
Hmotnosť | 1,5 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
Typické použitie | Heavy Duty | |
Vhodné pre materiál | Drevo; Ocel | |
Typ výrobku | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 4-stupňová prevodovka. 18V | |
USP2 | vhodné na drevo a oceľ, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, bez akumulátora |
Číslo položky | 070200 71161164 | |
EAN/GTIN | 4014586887340 | |
Číslo výrobcu | 71161164000 |