{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 18 V | |
Označenie výrobcu | ASCM 18 QM | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 6 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 46 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 90 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 400 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 800 min-1 | |
maximálne otáčky 3. stupeň | 1 950 min-1 | |
maximálne otáčky 4. stupeň | 3 850 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 25 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 50 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
typické použitie | Heavy Duty | |
vhodné pre materiál | Drevo; Ocel | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 4-stupňová prevodovka. 18V | |
USP2 | vhodné na drevo a oceľ, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, bez akumulátora |
Číslo položky | 070200 7116116H1 | |
EAN/GTIN | 2050002046474 |