{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L | 223 mm | |
Šírka rozovretia b | 38,4 mm | |
Výška rozovretia h1 | 7,4 mm | |
Výška krúžku h2 | 10,8 mm | |
⌀ krúžku D | 33,4 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614828 17 | |
EAN/GTIN | 4062406649814 | |
Číslo výrobcu | 614828 17 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 782 kus/y s okamžitým dodaním
22,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 618 kus/y s okamžitým dodaním
17,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 634 kus/y s okamžitým dodaním
28,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
17,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 211 kus/y s okamžitým dodaním
28,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 707 kus/y s okamžitým dodaním
14,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 678 kus/y s okamžitým dodaním
18,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 223 mm | 233 mm | 233 mm | 126 mm | 233 mm | 223 mm | 233 mm |
Rozmer cez steny | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Šírka rozovretia b | 38,4 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 38,4 mm | 37 mm |
Výška rozovretia h1 | 7,4 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,4 mm | 5,8 mm |