{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CONDUCTEX® | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 95 % bavlna; 5 % karbón | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 160 g/m2 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Farba | striebristá sivá | |
Veľkosť Unisex | XS | |
Druh produktu | Polokošeľa |
Číslo položky | 091626 XS | |
EAN/GTIN | 4050274471002 | |
Číslo výrobcu | 08011 86004 002 50-XS |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pánska polokošeľa ESD CONDUCTEX® Cotton Knit XS
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
48,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
540 kus/y s okamžitým dodaním
7,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
15,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | ||
Farba | striebristá sivá | tmamosivá / čierna / červená | tmamosivá / čierna / červená |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 160 | 220 | 220 |
Veľkosť Unisex | XS | XS | XS |
Zloženie tkaniny | 95 % bavlna ;5 % karbón | 60 % bavlna ;40 % polyester | 40% polyester ;60% bavlna |
Druh produktu | Polokošeľa | Polokošeľa | Polokošeľa |
Pohlavie | pánske | pánske | pánske |