Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Súprava špirálových vrtákov HOLEX CleverDrill č. 114030 ako náhradná súprava 6-10

Č. pol.: 115055 6-10

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah vŕtania 6 mm - 10 mm
Séria CleverDrill
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 41
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,1 mm
s kazetou nie
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115055 6-10
Číslo výrobcu 115055 6-10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
60
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

Poznámka:

Veľ. 13,2 – 20: S odsadenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava špirálových vrtákov HOLEX CleverDrill č. 114030 ako náhradná súprava  6-10

Súprava špirálových vrtákov HOLEX CleverDrill č. 114030 ako náhradná súprava 6-10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
590,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
480,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
422,24 €
Počet vrtákov 41 41 41 41
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,1 0,1 0,1 0,1
Vnútorné chladenie nie nie nie nie
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Uhol špičky 130 130 130 130
Typ N W N N

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka