{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 6 mm - 10 mm | |
Séria | CleverDrill | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 41 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,1 mm | |
s kazetou | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115055 6-10 | |
Číslo výrobcu | 115055 6-10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Súprava špirálových vrtákov HOLEX CleverDrill č. 114030 ako náhradná súprava, bez povlaku, Typ: 6-10 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
590,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
480,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
422,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Farebný krúžok | bez | žltá | červená | červená |
s kazetou | nie | Áno | Áno | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |