{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/8 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Typ závitu | G | |
Uhly okrajov | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 5156 | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,907 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 28 | |
Závitové⌀ | 9,73 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 7 mm | |
Stopka štvorcová □ | 5,5 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 8,8 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 29,19 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 133325 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197301505 | |
Číslo výrobcu | 133325 G1/8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, G: G1/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
337 kus/y s okamžitým dodaním
38,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
68,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
578 kus/y s okamžitým dodaním
75,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
25,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
62,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
68,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odvzdušnite tvar | B | B | B | B | B | B |
Počet upínacích drážok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
Prevodové stupne Pro palcov | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Typ závitu | G | G | G | G | G | G |
Veľkosť závitu | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |