{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 0,8 mm | |
Menovité -⌀ DC | 3,9 mm | |
Dĺžka britov Lc | 10,8 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ hrdla D1 | 5,5 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 11,6 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 10,8 mm | |
Séria | Master TM | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139653 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197957757 | |
Číslo výrobcu | 139653 M5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2×D, TiAlN, M: M5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
182,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
138,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
186,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
168,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 3 | 4 | 4 |
Celková dĺžka L | 58 mm | 55 mm | 64 mm | 58 mm |
Veľkosť závitu | M5 | M5 | M5 | M5 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dĺžka britov Lc | 10,8 mm | 10,8 mm | 13,17 mm | 7,57 mm |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza | Závitová fréza |