{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 2.1/16-16 UNS | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | UNS | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard závitu | ASME B1.1 | |
Trieda tolerancie | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 1,5×D pri slepom a priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,588 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 16 | |
Závitové⌀ | 52,387 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | |
Stopka štvorcová □ | 32 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 51 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Hĺbka závitu | 78,58 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 130050 2.1/16-16 | |
EAN/GTIN | 4062406000097 | |
Číslo výrobcu | 130050 2.1/16-16 |