{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polomer r | 0,2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia obrysu polomeru | ±0,01 | |
Počet zubov z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menej ako ⌀ D3 | 5,6 mm | |
Veľké ⌀ D2 | 6 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 0,2 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Zastrihávanie polomerov | dopredu | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rádiusová fréza štvrťová |
Číslo položky | 208020 0,2 | |
EAN/GTIN | 4045197198303 | |
Číslo výrobcu | 208020 0,2 |