{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 16,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | |
Celková dĺžka L | 85 mm | |
Morseho kužeľ MK | 1 | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
⌀ predvŕtania | 3,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150390 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086716 | |
Číslo výrobcu | 150390 16,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 16,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
54,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
38,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Morseho kužeľ MK | 1 | 1 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | 3,2 mm |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |