{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 60 mm | |
Úžitková dĺžka B | 95 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu A | 25 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | |
maximálne otáčky | 5 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 300 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321405 3 | |
EAN/GTIN | 4045197720948 | |
Číslo výrobcu | 321405 3 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot tlmenie proti nárazom, Morse kužeľ: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
464,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
240,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
338,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
950,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
914,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
192,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
270,89 €
199,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
1 187,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 300 kg | 400 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 500 kg | 500 kg | 300 kg |
⌀ puzdra D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 52 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,003 mm |
Morse kužeľ | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Úžitková dĺžka B | 95 mm | 95 mm | 106 mm | 104 mm | 94 mm | 79 mm | 94,5 mm | 94 mm |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |