{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uhol špičky | 60 Stupeň | |
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 52 mm | |
Úžitková dĺžka B | 94 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 11 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,003 mm | |
Dĺžka hrotu C | 30 mm | |
maximálne otáčky | 12 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 300 kg | |
Nasadenie tvrdých kovov | Áno | |
Prevedenie | súbežne otočný | |
Odtlačovacia skrutka | Áno | |
Axiálna sila | 4,2 kN | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321245 3 | |
EAN/GTIN | 4062406572464 | |
Číslo výrobcu | 321245 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súbežne otočný sústruhový hrot s TK vložkou a odtláčacou maticou, Morse kužeľ (MK): 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
1 187,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
950,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
914,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 300 kg | 500 kg | 600 kg |
⌀ puzdra D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse kužeľ | MK3 | MK3 | MK3 |
Úžitková dĺžka B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 8 mm | 25 mm | |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |