{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uhol špičky | 60 Stupeň | |
Morse kužeľ | MK5 | |
⌀ puzdra D | 72 mm | |
Úžitková dĺžka B | 136 mm | |
⌀ tvrdých kovov H | 18 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,003 mm | |
Dĺžka hrotu C | 43 mm | |
maximálne otáčky | 8 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 1 200 kg | |
Nasadenie tvrdých kovov | Áno | |
Prevedenie | súbežne otočný | |
Odtlačovacia skrutka | Áno | |
Axiálna sila | 10,35 kN | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321245 5 | |
EAN/GTIN | 4062406572488 | |
Číslo výrobcu | 321245 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súbežne otočný sústruhový hrot s TK vložkou a odtláčacou maticou, Morse kužeľ (MK): 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
1 704,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 509,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 359,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 1 200 kg | 2 000 kg | 2 200 kg |
⌀ puzdra D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse kužeľ | MK5 | MK5 | MK5 |
Úžitková dĺžka B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 10 mm | 35 mm | |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |