{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ | MK3 | |
⌀ puzdra D | 52 mm | |
Úžitková dĺžka B | 94 mm | |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 25 mm | |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,003 mm | |
Dĺžka hrotu C | 30 mm | |
maximálne otáčky | 12 000 min-1 | |
pre hmotnosť obrobku | 600 kg | |
Druh produktu | Strediaci hrot |
Číslo položky | 321255 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774415 | |
Číslo výrobcu | 321255 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužeľ: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
914,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
950,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
1 187,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre hmotnosť obrobku | 600 kg | 500 kg | 300 kg |
⌀ puzdra D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
maximálna radiálna hádzavosť | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morse kužeľ | MK3 | MK3 | MK3 |
Úžitková dĺžka B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
najväčší ⌀ vrcholu 60° A | 25 mm | 8 mm | |
Druh produktu | Strediaci hrot | Strediaci hrot | Strediaci hrot |