{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | NT22APTE | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 1 300 W | |
Objem nádoby | 22 l | |
Menovitý priemer portu | 35 mm | |
Dĺžka | 380 mm | |
Šírka | 370 mm | |
Výška | 480 mm | |
Dĺžka sacej hadice | 1,9 m | |
Dĺžka kábla | 6 m | |
Počet turbín | 1 | |
Prietok vzduchu | 71 l/s | |
Vákuum | 255 mbar | |
Pracovný hluk | 72 dB(A) | |
Automatické zapnutie | áno | |
Čistenie filtra | poloautomatické cistenie filtra ApClean | |
Prachová trieda − vysávač | L | |
Hmotnosť | 6,1 kg | |
Filtračný systém | patrónový filter | |
Špeciálna funkcia | kompaktný | |
Typ výrobku | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky | 078521 NT22APTE | |
EAN/GTIN | 4054278287935 | |
Číslo výrobcu | 1.378-610.0 |