{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
Označenie výrobcu | 210/10W | |
Príkon | 1,1 kW | |
maximálny tlak (vzduch) | 10 bar | |
maximálny odsávací výkon | 210 l/min | |
maximálna kapacita plnenia | 140 l/min | |
Objem tlakový zásobník | 10 l | |
Hmotnosť | 29 kg | |
Dĺžka | 420 mm | |
Šírka | 370 mm | |
Výška | 650 mm | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Číslo položky | 079841 210/10W | |
EAN/GTIN | 2050001676542 | |
Číslo výrobcu | 210/10W |