Kompresor pre remeselníkov 210/10W

Č. pol.: 079841 210/10W
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 210/10W
Príkon 1,1 kW
maximálny tlak (vzduch) 10 bar
maximálny odsávací výkon 210 l/min
maximálna kapacita plnenia 140 l/min
Objem tlakový zásobník 10 l
Hmotnosť 29 kg
Dĺžka 420 mm
Šírka 370 mm
Výška 650 mm
Sieťové napätie 230 V
Druh produktu Kompresor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079841 210/10W
EAN/GTIN 2050001676542
Číslo výrobcu 210/10W

Popis

Prevedenie:

Antikorózne ventily, vysoko účinné chladenie, bezúdržbové komponenty na prenos sily, nádoby chránené proti korózii; Najmenej 10 rokov záruka na dodatočný nákup náhradných dielov. Vysoká účinnosť pre nízke prevádzkové náklady.
Malý kompaktný kompresor so stabilným podvozkom vhodný, keď je potrebné malé množstvo vzduchu.

Rozsah dodávky:

Vrátane regulátora filtračného tlaku s manometrom, rýchlospojkou.

Poznámka:

Ďalšie kompresory pre remeselníkov sú k dispozícii na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka