{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 300/30W | |
Príkon | 1,5 kW | |
maximálny tlak (vzduch) | 10 bar | |
maximálny odsávací výkon | 300 l/min | |
maximálna kapacita plnenia | 215 l/min | |
Objem tlakový zásobník | 30 l | |
Hmotnosť | 43 kg | |
Dĺžka | 770 mm | |
Šírka | 510 mm | |
Výška | 450 mm | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Číslo položky | 079841 300/30W | |
EAN/GTIN | 2050001676559 | |
Číslo výrobcu | 300/30W |