{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 450/90D | |
Príkon | 2,4 kW | |
maximálny tlak (vzduch) | 10 bar | |
maximálny odsávací výkon | 450 l/min | |
maximálna kapacita plnenia | 330 l/min | |
Objem tlakový zásobník | 90 l | |
Hmotnosť | 86 kg | |
Dĺžka | 1 190 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Výška | 840 mm | |
Sieťové napätie | 400 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Číslo položky | 079841 450/90D | |
EAN/GTIN | 2050001676566 | |
Číslo výrobcu | 450/90D |