{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | i.Comp 3 | |
Príkon | 1,5 kW | |
maximálne otáčky | 3 200 min-1 | |
maximálny tlak (vzduch) | 11 bar | |
maximálny odsávací výkon | 265 l/min | |
maximálna kapacita plnenia | 160 l/min | |
Objem tlakový zásobník | 117 l | |
Hmotnosť | 29 kg | |
Pracovná hlučnosť | 97 dB(A) | |
Dĺžka | 440 mm | |
Šírka | 570 mm | |
Výška | 1 050 mm | |
Druh produktu | Kompresor |
Číslo položky | 079841 I.COMP3 | |
Číslo výrobcu | 1.9053.1 |