{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192850 6 | |
EAN/GTIN | 4045197108203 | |
Číslo výrobcu | 192850 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hrubovacia fréza, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 394 kus/y s okamžitým dodaním
21,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
44,10 €
29,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | zelená |
Frézovací profil | HR | HR |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |