{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 4,3 mm | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 C | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 1,3 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Podávanie f v INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Tolerancia hriadeľa | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Predvŕtanie⌀ | 1,3 mm | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150379 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197444714 | |
Číslo výrobcu | 150379 4,3 |