{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Wall | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
Širina | 600 mm | |
Globina | 750 mm | |
Višina | 2.067 mm | |
Uporabna širina | 600 mm | |
⌀ koles | 125 mm | |
Nosilnost | 75 kg | |
Masa | 69 kg | |
Vrsta izdelka | Postaja za prvo pomoč |
Številka izdelka | 978010 NL | |
EAN/GTIN | 4062406755744 | |
Številka proizvajalca | 978010 NL |