Garnitura kavljev iz umetne mase 1

Št. art.: 955860 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 1
    Serija Easyfix
    Material kavlja Umetna masa
    Vrsta izdelka Garniture kavljev za luknjasto steno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955860 1
    EAN/GTIN 4062406198053
    Številka proizvajalca 955860 1

    Opis

    Izvedba:

    Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

    Primerno za:

    Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

    Vsebina:

    2 × posamični kavelj art. 955630 vel. 32
    2 × posamični kavelj art. 955630 vel. 62
    1 × dvojni kavelj art. 955635 vel. 32
    1 × dvojni kavelj art. 955635 vel. 62
    2 × sponke za orodje art. 955655 vel. 10
    2 × sponke za orodje art. 955655 vel. 15
    2 × sponke za orodje art. 955655 vel. 20
    1 × gibljivo vpenjalno držalo art. 955665 vel. 18−26
    1 × držalo za izvijače art. 955670 vel. 3
    1 × držalo za izvijače art. 955670 vel. 2
    1 × držalo za klešče art. 955710 vel. 1
    1 × škatla iz umetne mase art. 955790 vel. 74
    1 × škatla iz umetne mase art. 955790 vel. 296

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Easyfix" Poglej vse

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico