{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | KPT | |
Material | Nitril | |
Nosilni material | Nitril | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Debelina | 0,07 mm | |
Dolžina | 240 mm | |
Vsebina | 100 | |
Masa | 3,8 g | |
Barva | črn | |
Velikost rokavic | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094785 9 | |
EAN/GTIN | 4045197974822 | |
Številka proizvajalca | 094785 9 |