Garnitura rokavic za enkratno uporabo, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094785 7
Nastavi ceno 100 kos (0,08 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
920 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Brez lateksa; Brez DMF
EN 374 Typ B (KPT)
Odpornost proti kemikalijam KPT
Material Nitril
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
Nosilni material Nitril
Različica prevleke Brez prevleke
Debelina 0,07 mm
Dolžina 240 mm
Vsebina 100
Masa 3,8 g
Barva črn
Področje uporabe Preciznost
Velikost rokavic 7
AQL 1,5
Uporaba za enkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094785 7
EAN/GTIN 4045197974808
Številka proizvajalca 094785 7

Opis

Izvedba:

Rokavice iz nitrila za enkratno uporabo s strukturiranimi konicami prstov. Brez pudra. AQL 1,5 (EN 374-2). Podajalna škatla s 100 kosi.
Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III.

Standard:

Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura rokavic za enkratno uporabo, Velikost rokavic: 7

Garnitura rokavic za enkratno uporabo, Velikost rokavic: 7

po ponudbi
Na zalogi
920 kosov na zalogi
8,10 €
(0,08 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.288 kosov na zalogi
12,40 €
(0,12 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Področje uporabe Preciznost Preciznost
Debelina 0,07 mm 0,13 mm
Nosilni material Nitril Nitril
Velikost rokavic 7 7
Kategorija zaščite Kategorija III Kategorija III
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo Rokavica za enkratno uporabo
Odpornost proti kemikalijam KPT JKPT

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico